Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen LDPE ohne Schraubverschluss | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflaschen LDPE ohne Schraubverschluss | Nennvolumen: 250 ml
Weithalsflaschen LDPE ohne Schraubverschluss | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-6261111
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     3100/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
pe weithalsflasche 250ml verschluss
weithalsflasche 250 ml
Weithalsflaschen, PE-LD, ohne Schraubverschluss
Naturfarben, mit Standardgewinde.

Nennvolumen 250 ml
Ø 64,0 mm
Ø Hals innen 31,0 mm
Höhe 123,0 mm
Gewinde GL 40
Farbe natur
Material PE-LD
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen pe, Weithals,Flaschen, Flasche,Weithals, Flaschen,Weithals, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 1,01*
€ 2,37*
4 Tage
102
€ 9,90*
ab € 1,08*
€ 3,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 6,55*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 5,33*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 7,30*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 6,37*
Zubehör
Edwin Mraz
1200/40
ab € 0,36*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 10,49*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/8
ab € 8,36*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.