Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen LDPE ohne Schraubverschluss | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflaschen LDPE ohne Schraubverschluss | Nennvolumen: 500 ml
Weithalsflaschen LDPE ohne Schraubverschluss | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-6260692
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     3100/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 500 ml ld-pe naturf...
weithalsflasche 500 ml
Weithalsflaschen, PE-LD, ohne Schraubverschluss
Naturfarben, mit Standardgewinde.

Nennvolumen 500 ml
Ø 75,0 mm
Ø Hals innen 38,0 mm
Höhe 153,0 mm
Gewinde GL 50
Farbe natur
Material PE-LD
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche ldpe, Weithals,Flaschen, Flasche,Weithals, Flaschen,Weithals, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edwin Mraz
1200/50
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.