Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter Mittelschnell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter Mittelschnell
Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter Mittelschnell
Artikel-Nr.:
     163-6252765
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6252765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filtrierpapiere, quantitativ, Rundfilter, Mittelschnell
Aus 100 % Zellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 5 bis 8 µm.

-Für NH4MgPO4, CaC2O4, BaSO4
-Aschefrei, äquivalent Rotband

Ø 150,0 mm
Gewicht 84 g/m²
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 55 s
Filtrationsgeschwindigkeit 55
Aschegehalt 0,007 %
Material Cellulose
Art Analyse Quantitativ
Form Rundfilter
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier, Rund,Filter, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,61*
€ 37,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,69*
€ 36,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.