Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Destillierbrücken mit Liebig-Kühler und GL-Anschluss DURAN®-Rohr | Mantellänge mm: 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Destillierbrücken mit Liebig-Kühler und GL-Anschluss DURAN®-Rohr | Mantellänge mm: 250
Destillierbrücken mit Liebig-Kühler und GL-Anschluss DURAN®-Rohr | Mantellänge mm: 250
Artikel-Nr.:
     163-6243055
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05050311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Destillationsbrücke
Destillierbrücke
Liebig-Kühler
Kegelschliff-Übergangsstück
Destillierbrücken mit Liebig-Kühler und GL-Anschluss, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Destillierbrücken mit Liebig-Kühler, Ablaufrohr mit NS-Kern, Kühlwasseranschluss mit DIN-Gewinde GL 14, mit Schliffhülse NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.

Mantellänge 250 mm
Kern 14/23 NS
Hülse 14/23 NS
Kühlfläche 100 cm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.