Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6242238 Herst.-Nr.: 1032476 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckgasspray DRUCKLUFT 67 SUPER / DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK DRUCKLUFT 67 SUPER ist das Druckgasspray für höchste Sicherheit auch bei Geräten unter Spannung. Gemäß Sicherheitsprüfung nach Aerosolrichtlinie 75/324/EWG besteht auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. DRUCKLUFT 67 SUPER enthält ein reines, trockenes Druckgas und ist insbesondere auch für Arbeiten unter Spannung oder in Ex-Schutz-Bereichen einsetzbar.
DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK basiert auf einem reinen, verflüssigtem Gas mit geringem Treibhauspotential (GWP=7). Das trockene, ölfreie Druckgas hinterlässt keine Rückstände und ist gemäß Richtlinie 2008/47/EC nicht entzündbar. Das extrastarke Sprühsystem erzeugt einen hohen Sprühdruck und ist dadurch insbesondere für großflächige und hartnäckige Schmutzentfernung geeignet.
Typ DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK Inhalt 340 ml Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, kontakt chemie elektronikreiniger, elektronikreiniger, druckgasspray 340ml, Reinigungs,Mittel Druckluft, Druckluft,Spray, Staub,Entferner |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,02* | € 28,64* | | | | | 30 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,17* | € 28,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,93* | € 29,27* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 26,58* | € 32,39* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 27,92* | € 44,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,92* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|