Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EMB 100-3 100 g/0,001 g Wägeplatte 82 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage EMB 100-3 100 g/0,001 g Wägeplatte 82 mm Ø
Präzisionswaage EMB 100-3 100 g/0,001 g Wägeplatte 82 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-6238426
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 100-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaagen Typ EMB
Die EMB Präzisionswaagen sind Einstiegsgeräte im Bereich der Laborwaagen. Sie sind mit einem Stapelrahmen (optional erhältlich) stapelbar.


-Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
-Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
-Flache Bauweise
-Batterien inklusive
-EMB 100-3, 200-3 mit ringförmigem Windschutz
-Haken für Unterflurwägungen
-Großes LCD-Display
-AUTO-OFF Funktion nach 3 Min.
-Universal-Netzadapter optional erhältlich

Typ EMB 100-3
Max. Last 100 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,001 g
Linearität ±0,005 g
Wägefläche (BxT) Ø 82 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 170 mm
Tiefe 244 mm
Höhe 54 mm
Abmessungen (BxTxH) 170 x 244 x 54 mm
Gewicht 850,0 g
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage, tierwaage 100kg, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions, Präzisions,Waagen, Kompakt,Waagen, Waage,Kompakt, Waagen,Kompakt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 156,42*
€ 182,47*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 156,09*
€ 182,49*
Lager 163
Frei Haus
ab € 146,98*
€ 190,95*
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 192,56*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 152,56*
€ 196,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 146,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.