Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkühlfallen für Kühlfallen mit Dewargefäß Borosilikatglas 3.3 einteilig | Typ: SL 29 GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkühlfallen für Kühlfallen mit Dewargefäß Borosilikatglas 3.3 einteilig | Typ: SL 29 GL
Ersatzkühlfallen für Kühlfallen mit Dewargefäß Borosilikatglas 3.3 einteilig | Typ: SL 29 GL
Artikel-Nr.:
     163-6238420
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     17367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewargefäß-Kühlfalle
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Ersatzkühlfallen für Kühlfallen mit Dewargefäß, Borosilikatglas 3.3, einteilig
Einteilige Ersatzkühlfallen aus Borosilikatglas 3.3.

Ausführungen der Kühlfallen-Anschlüsse:

-S 29 = Kugelschliff S 29
-O 29 = Kugelschliff S 29 mit O-Ringdichtung
-GL 18 = Glasgewinde GL 18 mit PTFE-Olive Ø 10 mm
-KF NW 16 bzw. 25 = Vakkum-Kleinflansch KF NW 16 bzw. 25

Typ SL 29 GL
Beschreibung Lange Ausführung
Kondensat Volummen 250 ml
Kühlfallen GL 18 Anschlüsse
Für KFL 29-GL
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Oliven, Kühlfalle, kgw-isotherm kühlfalle, kühlfalle, kühlfalle 250ml, Kühlfalle,einteilig, Kühlfallen,einteilig, Dewargefäß,Ersatzkühlfalle, Dewargefäße,Ersatzkühlfallen, Dewargefäß,Kühlfalle, Dewargefäße,Kühlfallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.