| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6236006 Herst.-Nr.: 4665406 EAN/GTIN: 4022495056313 |
| |
|
| | |
| Einmalkanülen Sterican®, Chrom-Nickel-Stahl, zur sanften Insulininjektion Sterile Einmalkanüle zur Verwendung mit Injekt®- und Omnifix® Insulinspritzen -Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl -Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung -Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz aus PP -Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei -Packung zu 100 Stück
Gauge 27G x 1/2" Farbe grau Länge 12 mm Material Edelstahl Steril Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, 12-Kanal Pipette, 8-Kanal Pipette, Mehrkanalpipette, einmalkanüle grau, einmalkanüle, einmalkanüle 0,3x12, Einmal,Kanülen, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,44* | € 5,76* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 3,30* | € 5,99* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3,82* | € 6,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,42* | € 7,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,66* | € 7,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,033* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|