Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroden für pH-/Redox-Messgerät SD305pH | Beschreibung: Ersatz-pH-Elektrode Typ 330 Kunststoff/Gel BNC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroden für pH-/Redox-Messgerät SD305pH | Beschreibung: Ersatz-pH-Elektrode Typ 330 Kunststoff/Gel BNC-Stecker
Elektroden für pH-/Redox-Messgerät SD305pH | Beschreibung: Ersatz-pH-Elektrode Typ 330 Kunststoff/Gel BNC-Stecker
Artikel-Nr.:
     163-6232492
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     721330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Redoxelektrode
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
  • Die SD pH-Elektrode Typ 231 mit Gelelektrolyt ist nicht nur wartungsarm, sondern zeichnet sich auch durch schnelle Ansprechzeiten aus. Mithilfe von zwei Keramikdiaphragmen stellen Messungen in Wasserproben mit geringen Leitfähigkeiten kein Problem mehr dar. Der integrierte Temperatursensor (NTC 30 kW) sorgt dafür, dass Ihre pH-Messung keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist und individuell an jede Messprobe angepasst werden kann
  • Die SD pH-Elektrode Typ 226 mit Gelelektrolyt ist nicht nur wartungsarm, sondern zeichnet sich auch durch schnelle Ansprechzeiten aus. Mithilfe von zwei Keramikdiaphragmen stellen Messungen in Wasserproben mit geringen Leitfähigkeiten kein Problem mehr dar. Der robuste Kunststoffmantel sorgt für die nötige mechanische Stabilität und schützt die zylindrische Glasmembran vor Bruchschäde
  • Die SD pH-Elektrode Typ 330 mit Gelelektrolyt ist kostengünstig und für den universellen Einsatz geeignet. Eine Befüllung des Innenelektrolyten ist durch die Verwendung eines KCl-Gelelektrolyten nicht notwendig, wodurch der Wartungsanspruch gering bleibt. Die Aufbewahrungsflasche mit Gummidichtung ist ideal, um die Glasmembran auch bei langer Lagerung feucht zu halten und so eine perfekte Sensorleistung und -lebenszeit zu gewährleisten
  • Die SD ORP-Elektrode Typ 242 mit Gelelektrolyt ist wartungsarm und durch die Verwendung einer hochwertigen Platinelektrode für präzise Messungen geeignet. Der robuste Kunststoffmantel aus PC sorgt für die nötige mechanische Stabilität
  • Der SD Temperatursensor Typ 300 ist mit einem Platinmesswiderstand (Pt1000) ausgestattet und ermöglicht die automatische Temperaturkompensation einer pH-Messung auch bei Verwendung von pH-Elektroden ohne integrierten Temperatursensor. Der Temperatursensor mit zweifachem Bananenstecker eignet sich ideal für das SD 300 pH-Meter. Dieser hochqualitative Temperatursensor mit Silikongriff überzeugt mit seiner hohen Messgenauigkeit von ± 0,3 °C nach DIN Klasse B
Beschreibung: Ersatz-pH-Elektrode Typ 330, Kunststoff / Gel, BNC-Stecker
Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode, ph-Halbzelle, ph-elektrode kunststoff, redox messgerät, pH,Messgeräte, pH,Meter, Hand,Messgeräte, pH, EKG Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.