| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6228560 Herst.-Nr.: 781332 EAN/GTIN: 4033378435811 |
| |
|
| | |
| PCR-Gefäße, 8er Strips mit anhängenden Einzeldeckeln, PP BRAND hat seine Palette an extra dünnwandigen Einmalprodukten, die speziell für die hohen Anforderungen der PCR entwickelt wurden, deutlich erweitert.
Qualitätsmerkmale -Universell in nahezu allen gängigen Thermocyclern einsetzbar -PP, extradünne, gleichmäßige Wandstärken, um einen optimalen Wärmetransfer und kurze Zykluszeiten zu ermöglichen -96-well PCR-Platten mit blauer alphanumerischer Codierung und Markierung der Cut corner -Hochtransparente flache Deckel für qPCR optimal geeignet -DNase-, DNA- und RNase-frei -Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285 -qPCR: Produkte, die für die Real Time PCR geeignet sind
Weiße PCR-Produkte liefern deutlich bessere Ergebnisse bei der qPCR und werden von vielen Herstellern von Thermocyclern hierfür besonders empfohlen. 8 zusammenhängende 0,2 ml- bzw. 0,15 ml-Gefäße mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln - optimaler Schutz vor Kontamination. Durch die hochtransparenten Deckel sind sie für die Real-Time PCR geeignet. In Standard und Low Profile Version erhältlich. BIO-CERT® PCR QUALITY
Volumen 0.20 ml Typ Standard, 1 Steg Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Streifen, PCR-Streifen Deckel, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, PCR,Gefäße |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 120,08* | € 139,28* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,36* | € 146,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,32* | € 163,40* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 144,0708* | € 164,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,853* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|