| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6228016 Herst.-Nr.: 129055 EAN/GTIN: 4033378267672 |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen, PE-LD, für Titrierapparate Schraubkappe mit Schlauchdurchführung.
Nennvolumen 500 ml Ø 75,0 mm Höhe 180,0 mm Gewinde GL 25 Farbe natur Material PE-LD Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss LDPE Steril Nein Autoklavierbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellbetriebsbürette, Titrierapparat, Titrierbürette, Titriergerät, Titrierapparat Schilling, enghalsflasche peld verschluss, enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, Zubehör,Kompakt,Titrierapparate, LDPE, Gewindekappen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3,34* | € 6,03* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 3,16* | € 6,22* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,64* | € 6,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|