Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockthermostat BTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockthermostat BTD
Blockthermostat BTD
Artikel-Nr.:
     163-6223310
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     BTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
blockthermostat grant instruments
blockthermostat
Microtube-Blockthermostat BTD
Das Grant Heizblocksystem mit Festblock ist konzipiert für schnelles und präzises Temperieren von Microtubes bis zu 100ºC.
-Digitale Temperaturkontrolle für optimale Präzision
-4 Microtube-Größen im Block kombinierbar, Kapazität: 49 Tubes, z.B. 24 x 1,5/2,0 ml, 15 x 0,5 ml, 10 x 0,2 ml
-Flexible Tube-Größen und schnelle Aufheizzeiten ermöglichen einen schnellen Wechsel der Applikation
-Komfort durch intergierten Timer bei zeitkritischen Inkubationen
-Robust, langlebig, einfach zu reinigende Kunststoff-Konstruktion, kompaktes Design mit geringem Platzbedarf
-2-zeiliges Display zum einfachen und präzisen Einstellen von Temperatur und Zeit sowie für die Überwachung des aktuellen Betriebsstatus
Spezifikationen
Temperaturbereich: RT +5 bis +100 °C
Konstanz bei 37 °C: ±0,1 °C
Gleichmäßigkeit: ±0,1 °C
Aufheizzeiten: 25°C auf 100°C in 15 min
25°C auf 37°C in 4 min
Timer: 1 min bis 96 Std.
Netzanschluss: 230V, 50/60Hz

Typ BTD
Abmessungen (B x T x H) 210 x 230 x 110 mm
Leistung 200 W
Weitere Suchbegriffe: Block-Thermostate, Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 647,54* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,24*
€ 991,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,47*
€ 981,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,48*
€ 952,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,51*
€ 825,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,54*
€ 770,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.