| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6202748 Herst.-Nr.: 4657667 EAN/GTIN: 4022495052261 |
| |
|
| | |
| Einmalkanülen Sterican® -Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen -Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009 -Dünnwand-Kanüle: Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung -3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/Kurzschliff) -Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20 praktischen 5er-Kanülen-Blocks
Gauge 23 x 1" Farbe blau Länge 25 mm Material Edelstahl Norm EN ISO 6009 Steril Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, bbraun kanülen 0,60 x 25, einmalkanüle, einmalkanüle 0,6x25, Einmal,Kanülen, Nadeln, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 1,99* | € 3,57* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,03* | € 3,68* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,50* | ab € 2,32* | € 4,00* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 2,36* | € 4,04* | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | € 18,90* | ab € 2,37* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0237* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|