Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6091887 Herst.-Nr.: 92-670/8.5-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe Touch N Tuff® Blue, Nitril -Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet. -Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe. Leichter und kühler, dennoch sicherer und haltbarer. -100 % Nitril, kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher. -Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird. -Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit. -Rollrand. Zusätzlicher Schutz am Handgelenk und sicherer Sitz. -AQL 1,5 (EN374) -Kat. III
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Handschuhgröße L (8,5 - 9) Länge 240 mm Farbe hellblau Material Nitril Puderfrei Ja AQL 1,50 Innenausführung puderfrei Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, gummi handschuh, gummihandschuh blau, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Nitril-Handschuhe, Einmal,Handschuhe, Nitril, Hand,Schuhe, Einweg-Handschuhe, slicon |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 8,94* | € 12,94* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 12,99* | € 15,27* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 11,58* | € 15,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 12,19* | € 15,91* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Box | € 18,90* | ab € 14,18* | € 25,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1418* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|