| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6080870 Herst.-Nr.: 4657519 EAN/GTIN: 4022495001160 |
| |
|
| | |
| Einmalkanülen Sterican® -Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen -Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009 -Dünnwand-Kanüle: Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung -3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/Kurzschliff) -Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20 praktischen 5er-Kanülen-Blocks
Gauge 20 x 1 1/2" Farbe gelb Länge 40 mm Material Edelstahl Norm EN ISO 6009 Steril Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 0,9x40mm, einmalkanüle, einmalkanüle 1,8x40, Einmal,Kanülen, Nadeln, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,00* | € 3,61* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 2,14* | € 3,86* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,31* | € 4,03* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 2,42* | € 4,17* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Packung | € 18,90* | ab € 2,38* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0238* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|