Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser Stärke 1 25 mm Drm. rund


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Deckgläser Stärke 1 25 mm Drm. rund
Deckgläser Stärke 1 25 mm Drm. rund
Artikel-Nr.:
     163-6080195
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     CB00250RA133MNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 25mm durchmesser
deckgläser rund
deckgläser
Deckgläser, rund
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Größen und Stärken auf Anfrage erhältlich.

Ø 25 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0849* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.