Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Kanülen 0,80 x 40 mm Pravaz 2 grün LUER-AnsatzStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmal-Kanülen 0,80 x 40 mm Pravaz 2 grün LUER-AnsatzStk.
Einmal-Kanülen 0,80 x 40 mm Pravaz 2 grün LUER-AnsatzStk.
Artikel-Nr.:
     163-6076221
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4657527
EAN/GTIN:
     4022495001115
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Einmalkanülen Sterican®
-Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
-Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009
-Dünnwand-Kanüle: Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
-3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/Kurzschliff)
-Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20 praktischen 5er-Kanülen-Blocks

Gauge 21 x 1 1/2"
Farbe grün
Länge 40 mm
Material Edelstahl
Norm EN ISO 6009
Steril Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
184
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 3,65*
6 Tage
190
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 3,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,07*
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2,41*
€ 4,20*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 2,37*
€ 5,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,34*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 315,22*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,22*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,47*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,30*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,15*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,00*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.