| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6076115 Herst.-Nr.: 4657624 EAN/GTIN: 4022495001214 |
| |
|
| | |
| Einmalkanülen Sterican® -Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen -Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009 -Dünnwand-Kanüle: Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung -3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/Kurzschliff) -Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20 praktischen 5er-Kanülen-Blocks
Gauge 22 x 1 1/4" Farbe schwarz Länge 30 mm Material Edelstahl Norm EN ISO 6009 Steril Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 0,7 x 30mm, einmalkanüle, einmalkanüle 1,2 x 30, Einmal,Kanülen, Nadeln, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,99* | € 3,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,04* | € 3,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 4,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2,42* | € 4,16* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 2,38* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0238* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|