Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Reaphos Schnellreinigungskonzentrat # 9740101 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.075 867
6.075 867
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-6075867
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     9740101
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kalihydrat
Kaliumhydrat
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxidlösung
Flüssiges phosphatfreies Schnellreinigungskonzentrat rea-phos®
Reinigt schnell, selbsttätig und schonend alle Laborgeräte aus Glas, Porzellan, Kunststoff und Metall (außer Aluminium und Zink).
-Speziell für Wasserlaboratorien und Geräte zur Phosphatbestimmung
-Gleichwertig zu phosphathaltigem Laborreinigungsmittel
-Auch bei hartem Wasser einsetzbar
-Umweltfreundlich, da Wirkstoffe biologisch abbaubar
-Äußerst wirtschaftlich: 1%ige Gebrauchslösung, mehrfach verwendbar
-Auch für Ultraschallbäder geeignet

Typ Flasche
Inhalt 1 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kaliumoxidhydrat, Ätzkali, UN-Flasche, un-flasche 1000 ml, Spezial,Reiniger, Instrumenten,Desinfektion, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Schnellreinigungs,Konzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.