Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Destillieraufsätze nach Claisen DURAN®-Rohr | Kern[e] senkrecht: NS24/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Destillieraufsätze nach Claisen DURAN®-Rohr | Kern[e] senkrecht: NS24/29
Destillieraufsätze nach Claisen DURAN®-Rohr | Kern[e] senkrecht: NS24/29
Artikel-Nr.:
     163-6073290
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05030033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Claisen-Aufsatz
Hülsenschliff
claisen-aufsatz
Destillieraufsätze nach Claisen, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12594 und in Ergänzung zur DIN-Norm (*), mit 2 parallelen Hülsen NS 14/23 und 2 Kernen (Ablaufwinkel: 75°), für Destillationsthermometer mit Einbaulänge von 55 mm.

Kern[e] senkrecht NS24/29
Kern[e] schräg NS24/29
Hülse[n] senkrecht NS14/23
Winkel 75 °
Material DURAN®-Rohr
Thermometer verwendbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Destillier,Aufsatz, Destillier,Aufsätze, kopfthermometer, THermomether, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.