Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Kanülen 0,55 x 25 mm steril Luer-Lock Gr.17Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmal-Kanülen 0,55 x 25 mm steril Luer-Lock Gr.17Stk.
Einmal-Kanülen 0,55 x 25 mm steril Luer-Lock Gr.17Stk.
Artikel-Nr.:
     163-6070095
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4657675
EAN/GTIN:
     4022495000965
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Einmalkanülen Sterican®
-Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
-Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009
-Dünnwand-Kanüle: Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
-3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/Kurzschliff)
-Einzeln steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20 praktischen 5er-Kanülen-Blocks

Gauge 24 x 1"
Farbe lila
Länge 25 mm
Material Edelstahl
Norm EN ISO 6009
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 0,6x25mm, einmalkanüle, einmalkanüle 0,6x25, Einmal,Kanülen, Nadeln, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
pro Paket
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 3,60*
5 Tage
14
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,02*
€ 3,71*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,00*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 2,41*
€ 4,13*
Lager 163
pro Paket
€ 18,90*
ab € 2,37*
€ 5,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,28*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 316,25*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,25*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,87*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,14*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,86*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,46*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,03*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,23*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.