Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Chemikalien-Flaschen HDPE | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithals-Chemikalien-Flaschen HDPE | Nennvolumen: 1000 ml
Weithals-Chemikalien-Flaschen HDPE | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-6050015
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0342-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Probennehmer
Chemikalienprobennehmer
Ampullen
Ampullen (Labor)
Weithals-Chemikalien-Flaschen, PE-HD
Die Chemikalienflasche ist besonders geeignet für Lagerung, Verpackung, Probenahme, Bemusterung und Transport von Granulaten und pastösen Medien.

-PE-HD, transparent
-PP Originalitäts-Schraubverschluss, blau
-UN-Zulassung für Feststoffe (außer 50 ml)

Nennvolumen 1000 ml
Breite 85,0 mm
Tiefe 85,0 mm
Höhe 214,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 85 x 85 x 214 mm
Ø Gewinde außen 54 mm
Ø Hals innen 43,0 mm
Verschlussart Originalitätsverschluss
Material HDPE
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, Probennahmeflasche, Reagenzflasche, UN-Flasche, Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, 1000ml chemikalien weithalsflasche hd-pe, ampullen, weithalsflasche 1000 ml, Verlängerungsstab, Weithals,Chemikalien,Flaschen, Weithals,Flaschen, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, chemiealienflasche, chemiekalienflasche, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,756*
15 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 2,70*
€ 4,85*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 2,82*
€ 5,06*
1
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 5,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.