Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kühlfinger Typ KF Typ KF 29-OK Kondensat 150 ml Kühlmittel 1000 ml Kugelschliff mit O-Ringdichtung S29 Dewar 12C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Kühlfinger Typ KF Typ KF 29-OK Kondensat 150 ml Kühlmittel 1000 ml Kugelschliff mit O-Ringdichtung S29 Dewar 12C
Artikel-Nr.:  163-5311618
Herst.-Nr.:  1735
EAN:  k.A.
Kühlfinger Typ KF

Einfache Kühlfallen auch Kühlfinger genannt, sind für Standard Anwendungen in Verbindung mit Vakuumpumpen. Hierbei werden Feuchtigkeit oder Lösungsmittel im Bereich der chemischen Anwendung auskondensiert. Die Kühlfalle wird hierbei zum Schutz der Vacuumpumpe eingesetzt. Die Besonderheit bei diesem Aufbau ist, dass der Anwender kein Stativ zum Halten der Kühlfalle benötigt. Die Kühlfalle besitzt einen Wulst, mit dem sie in den Auflagering des Dewargefäße eingehängt wird. Ein schnelles wechseln der Kühlfalle ist somit ohne Probleme möglich.

Kühlfinger komplett mit Dewar und Kunststoffring
Typ KF 29-OK, Kondensat 150 ml, Kühlmittel 1000 ml, Kugelschliff mit O-Ringdichtung S29, Dewar 12C
... > Buddeberg > Laborverbrauchsmaterial > Allgemeine Hilfsmittel
Weitere Suchbegriffe: Kühlfinger Typ KF, Kühlfallen
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
14 Tage
Frei Haus
€ 298,63*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG