Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Minipumpe PP Förderleistung 4 l / min Rohr- Ø 10 mm Eintauchtiefe 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Minipumpe PP Förderleistung 4 l / min Rohr- Ø 10 mm Eintauchtiefe 45 cm
Artikel-Nr.:  163-5310666
Hersteller:  Bürkle
Herst.-Nr.:  5010-10
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Minipumpe
Minipumpe PP

mit Förderrohren aus PP und Universal-Stopfen aus PVC für Behälteröffnungsdurchmesser von 20 - 36 mm. Ideal für Gebinde bis 10 Liter.
Förderleistung 4 l / min
Rohr- Ø 10 mm
Eintauchtiefe 45 cm
... > Buddeberg > Laborverbrauchsmaterial > Allgemeine Hilfsmittel
Weitere Suchbegriffe: Minipumpe PP, Pumpe PP, Otal-Minipumpe PP
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 42,90*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG