Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rundbehälter Inhalt 850 l Ø innen 970 mm Höhe außen 1170 mm Wandstärke 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Rundbehälter Inhalt 850 l Ø innen 970 mm Höhe außen 1170 mm Wandstärke 7 mm
Artikel-Nr.:  163-5310543
Hersteller:  Bürkle
Herst.-Nr.:  3490-8507
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rundbehälter
Rundbehälter

Behälter für verschiedene Einsatzzwecke. Nahtlos und spannungsfrei hergestellt im Labo-Plast®-Sinter-Verfahren. Die Wandstärke ist von oben nach unten zunehmend, dadurch ist ein
optimales Verhältnis von Wandstärke zu Füllbelastung gewährleistet. Die Behälter sind auch schwarz eingefärbt zum UV-Schutz und in anderen Wandstärken lieferbar.
- L-LDPE (lineares LDPE), transparent, bruchsicher
Inhalt 850 l
Ø innen 970 mm
Höhe außen 1170 mm
Wandstärke 7 mm
... > Buddeberg > Laborverbrauchsmaterial > Allgemeine Hilfsmittel
Weitere Suchbegriffe: Behälter
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
16 Tage
pro Stück
€ 2,50*
€ 632,24*
Buddeberg
pro Stück
Frei Haus
€ 632,25*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,25*
€ 752,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG