Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Misch-Dosierbehälter Beschreibung Dosierbehälter 60 L mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Misch-Dosierbehälter Beschreibung Dosierbehälter 60 L mit Deckel
Artikel-Nr.:  163-5310473
Hersteller:  Bürkle
Herst.-Nr.:  3460-60
EAN:  k.A.
Misch-Dosierbehälter

Die Behälter schließen absolut dicht. Die Weithals-Einfüllöffnung gewährt sicheres Befüllen. In den weiten Schraubdeckel und die flache Brücke können Gewinde-, Schlauchanschlüsse und Handrührwerke eingeschraubt werden.
- Behälter aus LDPE
- Mit 3/4" Innengewinde am Behälterboden
- Öffnungs-Ø 150 mm
Beschreibung Dosierbehälter 60 L mit Deckel
... > Buddeberg > Laborverbrauchsmaterial > Allgemeine Hilfsmittel
Weitere Suchbegriffe: Misch-Dosierbehälter, Behälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 111,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG