Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rechteckbehälter Inhalt 250 l L x B x H 1000 x 600 x 450 mm Wandstärke 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Rechteckbehälter Inhalt 250 l L x B x H 1000 x 600 x 450 mm Wandstärke 6 mm
Artikel-Nr.:  163-5310431
Hersteller:  Bürkle
Herst.-Nr.:  3440-2506
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckbehaelter
Rechteckbehälter

Behälter für verschiedene Einsatzzwecke. Nahtlos und spannungsfrei hergestellt im Labo-Plast®-Sinter-Verfahren. Die Wandstärke ist von oben nach unten zunehmend, dadurch ist ein
optimales Verhältnis von Wandstärke zu Füllbelastung gewährleistet. Die Behälter sind auch schwarz eingefärbt zum UV-Schutz und in anderen Wandstärken lieferbar.
- L-LDPE (lineares LDPE), transparent, bruchsicher
Inhalt 250 l
L x B x H 1000 x 600 x 450 mm
Wandstärke 6 mm
... > Buddeberg > Laborverbrauchsmaterial > Allgemeine Hilfsmittel
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Stapelbehälter, Behälter, Rechteckbehälter
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
17 Tage
pro Stück
€ 2,50*
€ 261,20*
Buddeberg
pro Stück
Frei Haus
€ 261,21*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG