Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chemie-Vakuumpumpstände PC 510 und PC 511 Typ PC 510 Stecker CH Abmessungen (L x B x H) 406 x 270 x 535 mm Gewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Chemie-Vakuumpumpstände PC 510 und PC 511 Typ PC 510 Stecker CH Abmessungen (L x B x H) 406 x 270 x 535 mm Gewicht
Artikel-Nr.:  163-5307196
Hersteller:  Vacuubrand
Herst.-Nr.:  688180
EAN:  k.A.
Chemie-Vakuumpumpstände PC 510 und PC 511

Die Chemie-Vakuumpumpstände PC 510 und PC 511 bieten eine bewährte Vakuumerzeugung und -regelung für viele Prozesse im chemischen Labor. Mit ihrer zweistufigen Chemie-Membranpumpe
werden sie besonders für Anwendungen mit mittleren Vakuumanforderungen, wie z. B. für alle „klassischen" Lösemittel, eingesetzt. Der PC 511 hat zusätzlich zum elektronisch geregelten
Vakuumanschluss einen manuell regelbaren Anschluss sowie integrierte Rückschlagventile gegen eine wechselseitige Beeinflussung der getrennten Prozesse.

Besondere Vorteile:
- Chemie-Membranpumpen mit hoher Chemikalienbeständigkeit
(medienberührte Teile aus PTFE-Compounds u. ä.)
- Ölfreies Vakuum bis 9 mbar
- Vakuum-Controller zur optimalen Vakuumsteuerung- und -regelung
- Elektromagnetisches Saugleitungsventil (24 V =)
- Hohe Standzeiten von Ventilen und Membranen
- Isolierter Emissionskondensator mit Intensivabscheidung aller
Dampfanteile, die bei Kühlwassertemperatur und Atmosphärendruck kondensieren

Vakuumanschlüsse:
PC 510
1 x elektronisch geregelt
PC 511
1 x elektronisch geregelt
1 x manuell geregelt

Lieferumfang:
Chemie-Vakuumpumpstand fertig montiert mit Chemie-Membranpumpe MZ 2C auf Grundplatte, saugseitigem Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung, elektromagnetischem Chemie-Saugleitungsventil, druckseitigem Emissionskondensator mit Auffangkolben, Vakuum-Controller CVC 2II auf Controllerträger mit Kaltgerätebuchse, Schalter, Kabel, Stecker und Betriebsanleitung. Der PC 511 hat einen zusätzlichen Anschluss mit manueller Durchflussregelung sowie Rückschlagventile gegen wechselseitige Beeinflussung.
Technische Daten
PC 510 und 511
Vakuumpumpe:
Saugvermögen 50/60 Hz:
Enddruck (absolut):
Enddruck mit Gasballast:
Anschluss Saugseite (IN):
Anschluss Druckseite (EX):
Anschluss Kühlwasser:
Vakuum-Controller:
Chemie-Membranpumpe MZ 2C
1,9 / 2,1 m3/h (DIN 28432)
9 mbar
15 mbar
Schlauchwelle DN 6/10
Schlauchwelle DN 10
2 x Schlauchwelle DN 6
CVC 2II
Typ PC 510
Stecker CH
Abmessungen (L x B x H) 406 x 270 x 535 mm
Gewicht 19,3 ca. kg
... > Buddeberg > Laborverbrauchsmaterial > Allgemeine Hilfsmittel
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpstand, Chemie-Vakuumpumpstände PC 510, Vakuumpumpstände, Pumpstände, PC 510, PC 511
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
14 Tage
Frei Haus
€ 3.220,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.220,00*
€ 3.831,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG