Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abscheider AK Saugseitig Typ AK R 8/9/16 Anschluss zur Pumpe direkt montiert Anschluss zur Anlage DN 25 Abmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Abscheider AK Saugseitig Typ AK R 8/9/16 Anschluss zur Pumpe direkt montiert Anschluss zur Anlage DN 25 Abmessung
Artikel-Nr.:  163-5307059
Hersteller:  Vacuubrand
Herst.-Nr.:  698007
EAN:  k.A.
Abscheider AK Saugseitig

Saugseitige Abscheider schützen Vakuumpumpen vor schädlichen Stoffen in fester und flüssiger Form. Beim Absaugen von Dämpfen sollte mindestens ein Abscheider, besser jedoch eine Kühlfalle saugseitig vorgesehen werden. Nicht nur die Vakuumpumpe wird dadurch geschützt, sondern auch der Rezipient. Bei Störungen in der Pumpe hält der Abscheider das Pumpenöl zurück, damit es nicht in den Rezipienten zurückläuft (wichtig bei teuren, schwer zu reinigenden Anlagen). VACUUBRAND Abscheider können direkt montiert und leicht über eine zentrale Kondensat-Ablassschraube
entleert werden.

Abscheider AK für Drehschieberpumpen RE/RZ
Die Auffangbehälter dieses Abscheiders bestehen aus TPX® (PMP-Polymethylpenten) mit guter Chemikalienbeständigkeit. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Abscheidern sind eine bessere Kondensatkontrolle sowie eine platzsparende Montage ohne Zusatzteile.

Besondere Vorteile:
- Direkte Montage auf Ansaugöffnung
- Guter Leitwert
- Optimale Kondensatkontrolle durch Klarsichtauffangbehälter
Technische Daten
Material Oberseite:
Material Auffangbehälter:
Leckrate:
Aluminium
TPX®
< 10-4 mbar l/s
Typ AK R 8/9/16
Anschluss zur Pumpe direkt montiert
Anschluss zur Anlage DN 25
Abmessungen (L x B x H) 163 x 110 x 161 mm
Gewicht 1,1 ca. kg
Für Pumpe RE 8, RZ 8, RE 9, RZ 9, RE 16, RZ 16
... > Buddeberg > Laborverbrauchsmaterial > Allgemeine Hilfsmittel
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
Frei Haus
€ 258,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG