Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Rundkolben mit GL-Hälsen PFA porenfrei Normschliff Inhalt 250 ml Mittelhals NS 29/32 NS Seitenhals 2 x GL18 NS K


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Rundkolben mit GL-Hälsen PFA porenfrei Normschliff Inhalt 250 ml Mittelhals NS 29/32 NS Seitenhals 2 x GL18 NS K
Artikel-Nr.:  163-5201720
Hersteller:  Bohlender
Herst.-Nr.:  A 149-20
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rundkolben
Rundkolben mit GL-Hälsen

aus Fluorkunststoff, porenfrei. Mit einem zentralen, mittigen Normschliff und weiteren seitlichen Hälsen mit GL-Gewinde zum Einbringen weiterer Thermofühler, Elektroden oder Schläuche. Bedingt Vakuum geeignet, z.B. bei 30 mbar und einer Temperatur von 50°C.
Inhalt 250 ml
Mittelhals NS 29/32 NS
Seitenhals 2 x GL18 NS
Kugel Ø max. 88 mm mm
Höhe 149 mm
... > Lager 163 > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Strahlenschutz
Weitere Suchbegriffe: Kolben
Angebote (2)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
Frei Haus
ab € 252,96*
€ 255,66*
Lager 163
Frei Haus
ab € 252,96*
€ 255,66*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 163
Versand von Lager 163
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG