| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4687390 Herst.-Nr.: 92-134/8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe MICROFLEX® 92-134, Nitril Robuster Rundumschutz und Tastsensibilität
-Latexfrei -Puderfrei -Mit Rollrand -Texturierte Fingerspitzen -Lebensmittelgeeignet -EN 455 Teil 1-4, AQL 1,5 -Kat. III
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Handschuhgröße M (7,5 - 8) Länge 240 mm Farbe blau Material Nitril Puderfrei Ja AQL 1,5 Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe ansell, einmalhandschuh, nitrilhandschuhe blau, Einweg-Handschuhe |
| | |
| |