Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskope B1 Elite | Typ: B1-211E-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroskope B1 Elite | Typ: B1-211E-SP
Mikroskope B1 Elite | Typ: B1-211E-SP
Artikel-Nr.:
     163-4685577
Hersteller:
     Motic
Herst.-Nr.:
     1100100501146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Mikroskope B1 Elite
Die B1 Elite Serie deckt einen großen Bereich der täglichen Arbeiten in Schulen und Laboratorien ab.


-Monokulartubus 45°, Binokulartubus 45°, Trinokulartubus 30°, 360° drehbar
-Weitfeld Okulare WF 10X/18 mm
-4-fach Objektiv-Revolver
-Objektive Semi-Plan-Achromate SP 4X, 10X, 40X (Feder)
-Dioptrienausgleich an beiden Okularstutzen
-Koaxialer Grob- und Feintrieb
-Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb
-Fokussierbarer 1.25 N.A. Abbe-Kondensor, mit Irisblende
-3W LED-Beleuchtung, regelbar


Lieferumfang:
Mikroskop, Staubschutzhülle

Typ B1-211E-SP
Beschreibung Monokular
Netzanschluss 110 ... 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,56*
€ 584,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,13*
€ 572,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,86*
€ 503,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,21*
€ 402,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.