Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhrchen 50ml konisch steril im Beutel à 25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zentrifugenröhrchen 50ml konisch steril im Beutel à 25
Zentrifugenröhrchen 50ml konisch steril im Beutel à 25
Artikel-Nr.:
     163-4668483
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4668483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Zentrifugenröhrchen economy, PP
-Mit flachen PE-Kappen
-Mit konischem Boden (15 und 50 ml) oder mit Stehrand (50 ml)
-Leicht ablesbare Volumengraduierungen
-Mit zusätzlicher Graduierung im Konusboden
-Max. Geschwindigkeit für konische Zentrifugenröhrchen 12000 x g und 6000 x g für Röhrchen mit Stehrand
-Mit großem Beschriftungsfeld
-Autoklavierbar bei 121 °C und einfrierbar bis -80 °C
-Auslaufsicher
-Pyrogenfrei
-DNase- und RNase-frei
-Aseptisch oder steril


Nur für Forschung und Entwicklung.

Volumen 50 ml
Beschreibung Steril, im Beutel à 25 Stück
Form konisch
Höhe 113,9 mm
Ø 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen,PP, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Mikro,Zentrifugenröhrchen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas, AN80.1, Reagenzgläser mit Schraubversch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,14352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,22*
€ 144,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,52*
€ 142,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,76*
€ 136,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 90,74*
€ 107,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,73*
€ 94,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 71,76*
€ 85,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.