Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-BC6.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-BC6.A
Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-BC6.A
Artikel-Nr.:
     163-4663235
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9021506.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Umwälzthermostate DYNEOä DD
Für interne und externe Applikationen. Mit leistungsstarken Komponenten und großem, gut ablesbarem farbigem TFT-Display. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über den zentralen Controller an der Vorderseite des Gerätes. Mit USB-Anschluss und zusätzlicher analoger (Typenzusatz A) oder RS232-Schnittstelle (Typenzusatz D).

-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-Integrierte Kühlschlange zur Gegenkühlung
-Integrierter Ablasshahn
-Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
-Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe
-Pumpenanschlüsse M16 x 1 (Außengewinde)
-Externer Pt100 Anschluss

2 Schlaucholiven für 8 und 12 mm Innendurchmesser, sowie Baddeckel im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen
Arbeitstemperaturbereich: 20 ... 200 °C
Temperaturkonstanz: 0,01 °C
Heizleistung: 2 kW
Pumpe Förderstrom: 8 ... 27 l/min
Pumpenleistung: 0,1 ... 0,7 bar
Netzanschluss: 200 ... 230 V, 50/60 Hz

Typ DD-BC6.A
Füllvolumen 4,5 ... 6,0 l
Bad Öffnung 130 x 150 mm
Badtiefe 200 mm
Gewicht 9.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.313,66*
€ 3.592,65*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.388,92*
€ 3.668,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.668,55*
€ 4.365,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.624,01*
€ 4.312,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.492,51*
€ 4.156,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.427,98*
€ 4.079,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.388,92*
€ 4.032,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.388,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.