Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-601F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-601F
Kälte-Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-601F
Artikel-Nr.:
     163-4663229
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9021705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostate DYNEOä DD
Kälte-Umwälzthermostate eignen sich zur Temperierung für interne und externe Anwendungen. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über den zentralen Drehknopf an der Vorderseite des Gerätes.


-3,5" TFT-Farbdisplay mit mehrsprachiger Bedienoberfläche
-Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
-Einfache Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
-Stufenlos einstellbare Druckpumpe
-USB-Anschluss
-Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
-Externer Pt100-Anschluss
-Edelstahl-Badgefäße inklusive Baddeckel und Ablasshahn
-Abnehmbares Lüftungsgitter
-Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch-Innendurchmesser 8 und 12 mm inklusive
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
Temperaturkonstanz: ±0,01 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 8 ... 27 l/min
Pumpendruck: 0,1 ... 0,7 bar
Timer: 0 ... 99 h 59 min

Typ DD-601F
Füllvolumen 8 ... 10 l
Beschreibung Kältemittel R449A
Bad Öffnung 220 x 150 mm
Badtiefe 200 mm
Gewicht 38,2 kg
Arbeitstemp.-Bereich -35 ... 200 °C
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 0,6 / 0,44 / 0,16
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Kälte,Umwälzthermostate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6.072,66*
€ 6.375,37*
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.701,48*
€ 7.030,87*
Frei Haus
ab € 6.865,12*
€ 7.181,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.030,87*
€ 8.366,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.961,86*
€ 8.284,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.786,92*
€ 8.076,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.716,78*
€ 7.992,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.701,48*
€ 7.974,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.701,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 408,21*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 61,92*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,70*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,56*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,98*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 551,56*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 684,10*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,86*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 229,38*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 285,63*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 47,93*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 102,81*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,965*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,945*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,985*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.