Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-BC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-BC4
Umwälzthermostate DYNEO™ DD | Typ: DD-BC4
Artikel-Nr.:
     163-4663221
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9021504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Umwälzthermostate DYNEOä DD
Für interne und externe Applikationen. Mit leistungsstarken Komponenten und großem, gut ablesbarem farbigem TFT-Display. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über den zentralen Controller an der Vorderseite des Gerätes. Mit USB-Anschluss und zusätzlicher analoger (Typenzusatz A) oder RS232-Schnittstelle (Typenzusatz D).

-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-Integrierte Kühlschlange zur Gegenkühlung
-Integrierter Ablasshahn
-Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
-Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe
-Pumpenanschlüsse M16 x 1 (Außengewinde)
-Externer Pt100 Anschluss

2 Schlaucholiven für 8 und 12 mm Innendurchmesser, sowie Baddeckel im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen
Arbeitstemperaturbereich: 20 ... 200 °C
Temperaturkonstanz: 0,01 °C
Heizleistung: 2 kW
Pumpe Förderstrom: 8 ... 27 l/min
Pumpenleistung: 0,1 ... 0,7 bar
Netzanschluss: 200 ... 230 V, 50/60 Hz

Typ DD-BC4
Füllvolumen 3,0 ... 4,5 l
Bad Öffnung 130 x 150 mm
Badtiefe 150 mm
Gewicht 8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.542,30*
€ 2.795,55*
Frei Haus
ab € 2.751,21*
€ 3.002,40*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.935,54*
€ 3.219,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.219,11*
€ 3.830,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.178,50*
€ 3.782,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.054,06*
€ 3.634,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.989,86*
€ 3.557,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.935,54*
€ 3.493,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.935,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 409,30*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 61,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,68*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,30*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 178,16*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 549,19*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 679,70*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 88,26*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 230,18*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 286,30*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 47,84*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,11*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,925*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,955*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.