Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Edelstahl-Badsysteme | Typ: AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Edelstahl-Badsysteme | Typ: AD
Offene Edelstahl-Badsysteme | Typ: AD
Artikel-Nr.:
     163-4658643
Hersteller:
     PolyScience
Herst.-Nr.:
     AD10S150-A12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
Offene Edelstahl-Badsysteme
Eine wirtschaftliche Alternative zu integrierten Wärmebädern für Flüssigkeitstemperaturen bis 150 °C. Reglerbrücke liegt sicher auf dem Badgefäß auf, lässt sich zur Reinigung aber völlig problemlos entfernen. Die große Badöffnung ermöglicht ungehinderten Zugang zu Proben; die im Lieferumfang enthaltene Badabdeckung verbessert die Stabilität.
-Arbeitstemperaturen von Umgebungstemperatur +10 °C bis 150 °C
-(AP) Advanced Programmable-, (AD) Advanced Digital- oder (MX) MX-Temperaturregler
-6-, 10-, 20- oder 28-l-Gefäß
-Chemikalienbeständige DuraTopä Brücke, rotierendes Display Swivel 180ä (bei Advanced Programmable- und Advanced Digital-Modellen)
-Mit Deckel ausgestattete Öffnung für die optionale Kühlschlange (10-, 20- und 28-l-Modelle)
-Externe Umwälzfähigkeit
-Erfüllt die Sicherheitsanforderungen nach DIN 12876-1, Klasse I, für den Gebrauch mit nicht entzündlichen Flüssigkeiten
-Badabdeckung inbegriffen
Arbeitstemperaturbereich: +10° ¼ +150 °C (+135 °C, MX Typ)
Temperaturkonstanz: ± 0,01 °C (± 0,07 °C, MX Typ)
Heizleistung: 2,2 kW (1,1 kW MX Typ)
Pumpenleistung: 16,7 l/min / 0,25 bar (AP, AD Typ)
11,9 l/min / 0,12 bar (MX Typ)

Typ AD
Füllvolumen 10 l
Abmessungen (B x T x H) 353 x 342 x 378 mm
Bad Öffnung 99 x 255 mm
Badtiefe 152 mm
Weitere Suchbegriffe: badthermostat, Wasserbad,PolyScience, Wasserbäder,PolyScience, Rühr,Wasserbäder, Badsysteme, elektronischer Temperaturregele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.174,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.480,30*
€ 5.331,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.425,11*
€ 5.265,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.271,19*
€ 5.082,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.201,10*
€ 4.999,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.174,44*
€ 4.967,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.