Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORIO CD-300F Kälte-Umwälzthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CORIO CD-300F Kälte-Umwälzthermostat
CORIO CD-300F Kälte-Umwälzthermostat
Artikel-Nr.:
     163-4658010
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostate CORIOä CD
Kälte-Umwälzthermostate eignen sich für interne und externe Standardanwendungen sowie Routinearbeiten in Labor und Industrie.


-Leuchtstarke, weiße, gut sichtbare Anzeige
-Einfache Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
-USB-Anschluss
-Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
-Edelstahl-Badgefäße inklusive Baddeckel und Ablasshahn
-Abnehmbares Lüftungsgitter
-Kältemaschinen ohne seitliche Belüftungsöffnungen
-Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch-Innendurchmesser 8 und 12 mm inklusive
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
Spezifikationen
Temperaturkonstanz: ± 0,03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 15 l/min
Pumpendruck: 0,35 bar

Typ CD-300F
Füllvolumen 3 ... 4 l
Beschreibung Kältemittel R134a
Abmessungen (B x T x H) 240 x 420 x 660 mm
Bad Öffnung 130 x 150 mm
Badtiefe 150 mm
Arbeitstemp.-Bereich -25 ... 150 °C
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 0,31 / 0,28 / 0,11
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Kälte,Umwälzthermostate, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.853,34*
€ 4.106,90*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.472,31*
€ 4.123,49*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.308,52*
€ 4.577,54*
Frei Haus
ab € 4.391,39*
€ 4.675,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.577,54*
€ 5.447,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.528,20*
€ 5.388,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.390,73*
€ 5.224,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.328,17*
€ 5.150,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.308,52*
€ 5.127,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.308,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 407,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 61,73*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,41*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,20*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 179,20*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 550,26*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 683,38*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,99*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 230,20*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 287,01*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,38*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,06*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,965*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.