Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-/Umwälzthermostate CORIO™ CD mit Edelstahl-Badgefäßen | Typ: CORIO™ CD-B39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.658 003
4.658 003
Artikel-Nr.:
     163-4658003
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Bad-/Umwälzthermostate CORIOä CD mit Edelstahl-Badgefäßen
CORIOä CD Bad-/Umwälzthermostate für interne und externe Temperieraufgaben mit Badgefäßen aus Edelstahl und Pumpenanschlüssen für Arbeitstemperaturen von 20 °C bis 150 °C.

-Für interne und externe Temperieranwendungen
-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-USB-Anschluss
-Integrierte Ablass-Schraube (außer B5)
Arbeitstemperaturbereich: 20 ... 150 °C
Temperaturkonstanz: ± 0.03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 15 l/min
Druck: 0,35 bar

Typ CORIO™ CD-B39
Füllvolumen 35 ... 41 l
Abmessungen (B x T x H) 540 x 340 x 570 mm
Bad Öffnung 330 x 300 mm
Badtiefe 300 mm
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Bad-/Umwälzthermostat,Julabo, Bad-/Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Bad, Thermostate,Bad, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.697,01*
€ 2.952,33*
Frei Haus
ab € 2.986,25*
€ 3.263,26*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.812,89*
€ 3.397,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.397,01*
€ 4.042,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.355,63*
€ 3.993,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.229,55*
€ 3.843,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.843,08*
€ 3.383,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.812,89*
€ 3.347,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.812,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 411,37*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,74*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,56*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,63*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 546,47*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 681,52*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970452
ab € 110,99*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 87,95*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 228,73*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 286,62*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 47,92*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,10*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,965*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,985*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.