Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-/Umwälzthermostate CORIO™ CD mit Edelstahl-Badgefäßen | Typ: CORIO™ CD-B27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bad-/Umwälzthermostate CORIO™ CD mit Edelstahl-Badgefäßen | Typ: CORIO™ CD-B27
Bad-/Umwälzthermostate CORIO™ CD mit Edelstahl-Badgefäßen | Typ: CORIO™ CD-B27
Artikel-Nr.:
     163-4658001
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Bad-/Umwälzthermostate CORIOä CD mit Edelstahl-Badgefäßen
CORIOä CD Bad-/Umwälzthermostate für interne und externe Temperieraufgaben mit Badgefäßen aus Edelstahl und Pumpenanschlüssen für Arbeitstemperaturen von 20 °C bis 150 °C.

-Für interne und externe Temperieranwendungen
-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-USB-Anschluss
-Integrierte Ablass-Schraube (außer B5)
Arbeitstemperaturbereich: 20 ... 150 °C
Temperaturkonstanz: ± 0.03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 15 l/min
Druck: 0,35 bar

Typ CORIO™ CD-B27
Füllvolumen 17 ... 27 l
Abmessungen (B x T x H) 380 x 580 x 470 mm
Bad Öffnung 300 x 350 mm
Badtiefe 200 mm
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Bad-/Umwälzthermostat,Julabo, Bad-/Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Bad, Thermostate,Bad, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.682,21*
€ 1.856,31*
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.521,61*
€ 1.866,19*
Frei Haus
ab € 1.867,31*
€ 2.055,35*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.951,30*
€ 2.140,24*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,24*
€ 2.546,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.116,95*
€ 2.519,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.036,98*
€ 2.424,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.989,70*
€ 2.367,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.951,30*
€ 2.322,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.951,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 410,68*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,66*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,59*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 178,98*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 551,37*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 684,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970452
ab € 111,04*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 88,02*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 229,12*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 285,82*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,19*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,16*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,975*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,945*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.