Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-/Umwälzthermostate CORIO™ CD mit transparenten Badgefäßen | Typ: CORIO™ CD-BT27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.657 996
4.657 996
Artikel-Nr.:
     163-4657996
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat julabo
Bad-/Umwälzthermostate CORIOä CD mit transparenten Badgefäßen
CORIOä CD Bad- / Umwälzthermostate für interne und externe Temperieraufgaben mit transparenten Badgefäßen und Pumpenanschlüssen für Arbeitstemperaturen von 20 °C bis 100 °C als Komplettset.

-Für interne und externe Temperieranwendungen
-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-USB-Anschluss
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
Arbeitstemperaturbereich: 20 ... 100 °C
Temperaturkonstanz: ± 0.03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 15 l/min
Druck: 0,35 bar

Typ CORIO™ CD-BT27
Füllvolumen 20 ... 27 l
Abmessungen (B x T x H) 380 x 580 x 430 mm
Bad Öffnung 300 x 350 mm
Badtiefe 200 mm
Weitere Suchbegriffe: umwälzthermostat, Bad-/Umwälzthermostat,Julabo, Bad-/Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Bad, Thermostate,Bad, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.384,73*
€ 1.549,77*
Frei Haus
ab € 1.534,84*
€ 1.716,48*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.431,56*
€ 1.788,24*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,24*
€ 2.128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,78*
€ 2.108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.697,37*
€ 2.019,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,28*
€ 1.761,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,56*
€ 1.703,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.431,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 409,30*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,68*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,30*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 178,16*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 549,19*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 679,70*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 88,26*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 230,18*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 286,30*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 47,84*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,11*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,925*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890009
ab € 68,005*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.