Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badthermostate CORIO™ C mit Edelstahl-Badgefäßen | Typ: CORIO™ C-B27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.657 993
4.657 993
Artikel-Nr.:
     163-4657993
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9011427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
julabo badthermostat
badthermostat
Badthermostate CORIOä C mit Edelstahl-Badgefäßen
CORIOä C Badthermostate für interne Temperieraufgaben mit Edelstahl-Badgefäßen für Arbeitstemperaturen von 20 °C bis 100 °C als Komplettset.

-Für interne Anwendungen
-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
-Integrierte Ablass-Schraube (außer B5)
Arbeitstemperaturbereich: 20 ¼ 100 °C
Temperaturkonstanz: ± 0,03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 6 l/min
Druck: 0,1 bar

Typ CORIO™ C-B27
Füllvolumen 17 ... 27 l
Abmessungen (B x T x H) 380 x 580 x 470 mm
Bad Öffnung 300 x 350 mm
Badtiefe 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Badthermostat,Julabo, Badthermostate,Julabo, Thermostat,Bad, Thermostate,Bad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.327,87*
€ 1.487,56*
Frei Haus
ab € 1.463,24*
€ 1.646,78*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.530,40*
€ 1.715,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.715,30*
€ 2.041,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,85*
€ 2.021,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,19*
€ 1.936,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,16*
€ 1.882,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,40*
€ 1.821,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.530,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 407,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 550,26*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 683,38*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970452
ab € 111,05*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9970254
ab € 397,06*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902123
ab € 1.708,06*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902125
ab € 2.138,08*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903413
ab € 378,37*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903417
ab € 444,04*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903419
ab € 441,54*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903427
ab € 560,38*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903433
ab € 1.611,36*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903439
ab € 1.694,19*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903405
ab € 222,31*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9970228
ab € 270,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.