Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badthermostate CORIO™ C mit transparenten Badgefäßen | Typ: CORIO™ C-BT9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badthermostate CORIO™ C mit transparenten Badgefäßen | Typ: CORIO™ C-BT9
Badthermostate CORIO™ C mit transparenten Badgefäßen | Typ: CORIO™ C-BT9
4.657 986
4.657 987
4.657 988
Artikel-Nr.:
     163-4657986
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9011309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
julabo badthermostat
badthermostat
Badthermostate CORIOä C mit transparenten Badgefäßen
CORIOä C Badthermostate für interne Temperieraufgaben mit transparenten Badgefäßen für Arbeitstemperaturen von 20 °C bis 100 °C als Komplettset.

-Für interne Anwendungen
-Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
-Besonders leise
Arbeitstemperaturbereich: 20 ¼ 100 °C
Temperaturkonstanz: ± 0,03 °C
Heizleistung: 2 kW
Pumpenleistung: 6 l/min / 0.1 bar

Typ CORIO™ C-BT9
Füllvolumen 6 ... 9 l
Abmessungen (B x T x H) 320 x 380 x 380 mm
Bad Öffnung 230 x 150 mm
Badtiefe 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Badthermostat,Julabo, Badthermostate,Julabo, Thermostat,Bad, Thermostate,Bad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 920,10*
€ 1.048,45*
Frei Haus
ab € 1.017,73*
€ 1.157,05*
Lager 163
Frei Haus
ab € 959,50*
€ 1.203,48*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,48*
€ 1.432,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,69*
€ 1.418,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,09*
€ 1.366,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,63*
€ 1.187,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,50*
€ 1.141,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 959,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 408,21*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 551,56*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 684,10*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902123
ab € 1.719,01*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902125
ab € 2.120,36*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903413
ab € 377,90*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903417
ab € 440,91*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903419
ab € 441,11*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903427
ab € 561,17*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903433
ab € 1.621,24*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903439
ab € 1.695,87*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9903405
ab € 220,45*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8903015
ab € 91,80*
Zubehör
Julabo Labortechnik
2310110
ab € 647,70*
Zubehör
Julabo Labortechnik
9940200
ab € 38,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.