Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labormantel Kimtech™ A7 P+ PP | Konfektionsgröße: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labormantel Kimtech™ A7 P+ PP | Konfektionsgröße: L
Labormantel Kimtech™ A7 P+ PP | Konfektionsgröße: L
Artikel-Nr.:
     163-4653908
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     97720 #
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
Labormantel Kimtechä A7 P+, PP
-PSA-Kategorie III, gemäß EU Richtlinie 89/686/EWG
-Typ 6, begrenzt sprühdicht
-Geprüft auf Schutz gegen Mikroorganismen
-Antistatisch nach EN1149-1:1995
-Strapazierfähiges, chemikalienresistentes Material
-Fusselarmes Material, Helmke-Trommeltest der Kategorie II
->99 % Partikel- und Bakterienfilterleistung
-Einzeln verpackt, 15 Stück im Umbeutel, geeignet für ISO 7 Klasse C
-Silikonfrei

-Abriebfestes, folienbeschichtetes Polypropylen
-Stehkragen
-Elastische Manschetten, Daumenschlaufen und extralange Ärmel
-Sehr stabile, dreifache Überwendlingsnähte

Konfektionsgröße L
Farbe weiß
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Reinraumkittel, kimberly-clark laborkittel, laborkittel, laborkittel größe l, Schutz,Kittel, Kittel, Labor, Labor,Kleidung, Arbeits,Kittel, Reinraum,Labormantel, Reinraum,Labormäntel, Labor,Mäntel, Labor,Kittel, Mäntel, Labor, P:Laborkittel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
15
€ 12,95*
ab € 4,24067*
€ 5,77067*
Lager 163
15
€ 6,49*
ab € 3,73*
€ 6,86*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 11,93*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 9,48*
€ 12,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,568*
€ 6,62592
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,00667*
€ 5,95794
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13667*
€ 4,92264
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 102,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.