Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4653906 Herst.-Nr.: 97700 # EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Labormantel Kimtechä A7 P+, PP -PSA-Kategorie III, gemäß EU Richtlinie 89/686/EWG -Typ 6, begrenzt sprühdicht -Geprüft auf Schutz gegen Mikroorganismen -Antistatisch nach EN1149-1:1995 -Strapazierfähiges, chemikalienresistentes Material -Fusselarmes Material, Helmke-Trommeltest der Kategorie II ->99 % Partikel- und Bakterienfilterleistung -Einzeln verpackt, 15 Stück im Umbeutel, geeignet für ISO 7 Klasse C -Silikonfrei
-Abriebfestes, folienbeschichtetes Polypropylen -Stehkragen -Elastische Manschetten, Daumenschlaufen und extralange Ärmel -Sehr stabile, dreifache Überwendlingsnähte
Konfektionsgröße S Farbe weiß Material PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Chemikalienschutz-Kittel, Chemikalienschutz-Mantel, Chemikalienschutzkittel, Chemikalienschutzmantel, Säureschutz-Kittel, Säureschutzkittel, ESD Kittel, ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, ESD-Laborkittel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, Reinraumkittel, besucherkittel s, besucherkittel, einwegkittel kimberly clark, Schutz,Kittel, Kittel, Labor, Labor,Kleidung, Arbeits,Kittel, Reinraum,Labormantel, Reinraum,Labormäntel, Labor,Mäntel, Labor,Kittel, Mäntel, Labor, P:Laborkittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 15 | | € 12,95* | ab € 4,23067* | € 5,65067* | | | | | 8 Tage | | | 15 | | € 25,00* | ab € 4,73333* | € 6,27333* | | | | Lager 163 | | | | 15 | | € 6,49* | ab € 3,72* | € 6,71* | | | | | | 22 Tage | | | 15 | | € 5,99* | ab € 9,28* | € 11,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 11,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 100,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|