Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioCane Kanister- und Canesysteme | Typ: BioCane 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BioCane Kanister- und Canesysteme | Typ: BioCane 34
BioCane Kanister- und Canesysteme | Typ: BioCane 34
Artikel-Nr.:
     163-4010372
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     CK509X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
Bio-Lagerbehälter
Biologische Proben Lagerung
BioCane Kanister- und Canesysteme
Unsere BioCane Kanister- und Canesysteme lagern kosteneffektiv Zellen, Gewebe oder andere biologische Proben. Das System ist in vier Größen erhältlich und kann Proben sicher bis zu sieben Monate lang verwahren, ohne dass LN2 aufgefüllt werden muss.

-Die BioCane Modelle enthalten Kanister aus Edelstahl
-Die Kanister sind zur einfacheren Probenidentifizierung farbkodiert
-Robuste Aluminiumkonstruktion mit Vakuumisolierung
-Die optimierte Kanisteröffnung minimiert die LN2 Verlustrate/ Verdampfung
-Sichere Deckel-Verriegelung

Typ BioCane 34
Kapazität 34,8 l
Ø Öffnung 88 mm
Anzahl Kanister 6
Abmessungen Kanister (Ø x H) 71 x 279 mm
Abmessungen außen (Ø x L) 676 x 462 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.121,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.121,82* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.684,80*
€ 3.194,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.617,80*
€ 3.115,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.489,65*
€ 2.962,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.184,59*
€ 2.599,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.121,82*
€ 2.524,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.