Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N 20 Aluminium Bördelkappe gold Loch Butyl dunkelgrau/zentr. PTFE-Laminierung grau Härte: 50° shore A Septendicke: 3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
N 20 Aluminium Bördelkappe gold Loch Butyl dunkelgrau/zentr. PTFE-Laminierung grau Härte: 50° shore A Septendicke: 3 mm
N 20 Aluminium Bördelkappe gold Loch Butyl dunkelgrau/zentr. PTFE-Laminierung grau Härte: 50° shore A Septendicke: 3 mm
N 20 Aluminium Bördelkappe gold Loch Butyl dunkelgrau/zentr. PTFE-Laminierung grau Härte: 50° shore A Septendicke: 3 mm
Artikel-Nr.:
     163-4008275
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bördelkappen ND20, Aluminium, fertig montiert

Verschlussgröße ND20
Material Aluminium
Farbe gold
Mit Loch Ja
Material Septen Butyl/PTFE
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 50 A
Septentyp Pharma-Fix Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, alu bördelkappe 20mm, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND20, Vials,ND20, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,56*
€ 60,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,74*
€ 59,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,49*
€ 42,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.