Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     163-4008198
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen PTFE/Silikon/PTFE
Farbe Septen rot/weiß/rot
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 8mm aluminium bördelkappen, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND8, Vials,ND8, Septum, Septa, Alumonium, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,97*
€ 53,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,92*
€ 49,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,03*
€ 46,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,06*
€ 40,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.