Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Bördelkappen N 20 TB/HS Lochkappe m. Spezialperforation Lochdurchmesser der Kappe: 8,0 mm Dicke der Dichtschei


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium-Bördelkappen N 20 TB/HS Lochkappe m. Spezialperforation Lochdurchmesser der Kappe: 8,0 mm Dicke der Dichtschei
Aluminium-Bördelkappen N 20 TB/HS Lochkappe m. Spezialperforation Lochdurchmesser der Kappe: 8,0 mm Dicke der Dichtschei
Aluminium-Bördelkappen N 20 TB/HS Lochkappe m. Spezialperforation Lochdurchmesser der Kappe: 8,0 mm Dicke der Dichtschei
Artikel-Nr.:
     163-4001557
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4001557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Überdruck-Sicherheitskappen ND20, Aluminium, fertig montiert

Kappen silber, Loch
Septen Butyl grau / PTFE grau
Härte 50° shore A
Dicke 3.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 8mm aluminium bördelkappen, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Vials,ND20, Berstkappen, Kappe,Überdrucksicherung, Kappen,Überdrucksicherung, Kappe,Berst, Kappen,Berst, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,41*
€ 46,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,34*
€ 36,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.