Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kimberly Clark Kleenguard Schutzanzug / Overall T65 XP, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ROTERT
Kimberly Clark Kleenguard Schutzanzug / Overall T65 XP, Größe L
Artikel-Nr.:  162-611011
Hersteller:  Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5027375022784
Schutz gegen Chemikalienspritzer und Partikel, CE-CAT III, Typ 5 und 6
Laminatfilm-Technologie: Sorgt für eine exzellente Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien (Typ 6).
Partikelschutz: Hält > 99% der Fasern zurück, die größer als 1 Mikron sind (Typ 5).
Besonders starkes Material, robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit
Spezialkapuze für Maskengebrauch,
Reißverschluss auf voller Länge

Extrem fusselarme Qualität: Die Fusselanfälligkeit wird durch den Laminatfilm und Innennähte erheblich reduziert;
Antistatisch nach Euronorm EN1149-1 für sensible Einsatzbereiche,
Silikonfrei, ideal für Farbsprüh-Arbeitsgänge.
Einsatzbereiche:

Die einzigartigen Eigenschaften und Vorzüge dieses Produkts führen zu seiner vielseitigen Einsetzbarkeit - vom Umgang mit staubförmigen Gefahrstoffen bis hin zu Einsätzen mit chemischer Belastung. Besonders gut eignet sich diese Schutzkleidung für sensible Produktionsbereiche wie Lackiererei, Medikamentenherstellung und die Fertigung elektronischer Bauelemente.

... > ROTERT > Arbeitsschutz > Kleenguard Schutzanzüge
Weitere Suchbegriffe: Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Schutzüberschuh, Schutzüberstiefel, Überschuh, Überziehschuh, T65XP, Kleenguard, Einweg-Schutzanzug, Einweg-Schutzanzüge, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ROTERT
2 Tage
pro Stück
€ 3,90*
€ 5,88*
2 Tage
pro Stück
€ 6,95*
€ 5,90*
14 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 157,29*
10 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 159,89*
Preise von ROTERT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ROTERT
Versand von ROTERT
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ROTERT
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kimberly-Clark
9944
€ 153,94*
€ 183,19
Ähnlich
Kimberly-Clark
9946
€ 153,94*
€ 183,19
Ähnlich
Kimberly-Clark
9947
€ 153,94*
€ 183,19
Ähnlich
Kimberly-Clark
9792
€ 157,29*
€ 187,18
Ähnlich
Kimberly-Clark
9791
€ 157,29*
€ 187,18
Ähnlich
Kimberly-Clark
9793
€ 157,29*
€ 187,18
Ähnlich
Kimberly-Clark
9794
€ 157,29*
€ 187,18
Ähnlich
Kimberly-Clark
9218
€ 130,69*
€ 155,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG